888787-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2844LI A2880 A112/A2880 - 888787

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A112/A2880 - 888787
Rubix:999220630072619
Produttore:888787
EAN:3660338413407
888787-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2844LI A2880 A112/A2880 - 888787

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa112
Lunghezza interna2844 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888787-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X2844LI A2880 A112/A2880 - 888787


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa112
Lunghezza interna2844 mm
Lunghezza esterna2880 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2880 mm
18,99 IVA esclusa
/ Unità
23,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione