888963-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3911LI B3950 B154/B3950 - 888963

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B154/B3950 - 888963
Rubix:999220630072795
Produttore:888963
EAN:3660338415166
888963-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3911LI B3950 B154/B3950 - 888963

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab154
Lunghezza interna3911 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888963-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X3911LI B3950 B154/B3950 - 888963


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab154
Lunghezza interna3911 mm
Lunghezza esterna3950 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento3950 mm
39,08 IVA esclusa
/ Unità
47,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione