889278-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2336LI C2390 C92/C2390 - 889278

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C92/C2390 - 889278
Rubix:999220630073110
Produttore:889278
EAN:3660338418310
889278-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2336LI C2390 C92/C2390  - 889278

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac92
Lunghezza interna2336 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889278-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2336LI C2390 C92/C2390 - 889278


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac92
Lunghezza interna2336 mm
Lunghezza esterna2390 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2390 mm
42,74 IVA esclusa
/ Unità
52,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione