888995-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5791LI B5830 B228/B5830 - 888995
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:B228/B5830 - 888995
Rubix:999220630072827
Produttore:888995
EAN:3660338415487


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b228 |
| Lunghezza interna | 5791 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888995-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X5791LI B5830 B228/B5830 - 888995
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b228 |
| Lunghezza interna | 5791 mm |
| Lunghezza esterna | 5830 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5830 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione