CINGHIA 20 X 6000 VB

optibelt VB 20

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:20 X 6000
Rubix:999181000061405
Produttore:1706223
EAN:4014486037203
CINGHIA 20 X 6000 VB

Riepilogo info tecniche

Profilo20
Designazione della cinghia20x6000
Lunghezza interna6000 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA 20 X 6000 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)93x510x510 mm
Peso1596 g
Profilo20
Designazione della cinghia20x6000
Lunghezza interna6000 mm
Lunghezza esterna6079 mm
Larghezza superiore20 mm
Altezza12,5 mm
Lunghezza di orientamento6050 mm
Codice doganale40103900
72,78 IVA esclusa
/ Unità
88,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione