888808-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X457LI A490 A18/A490 - 888808
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874062
Mecaline:A18/A490 - 888808
Rubix:999220630072640
Produttore:888808
EAN:3660338413612


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a18 |
| Lunghezza interna | 457 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888808-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X457LI A490 A18/A490 - 888808
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a18 |
| Lunghezza interna | 457 mm |
| Lunghezza di orientamento | 490 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 490 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione