889083-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1358LI B1398 B53.1/2/B1398 - 889083

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B53.1/2/B1398 - 889083
Rubix:999220630072915
Produttore:889083
EAN:3660338416361
889083-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1358LI B1398 B53.1/2/B1398 - 889083

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab53 1/2
Lunghezza interna1358 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889083-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1358LI B1398 B53.1/2/B1398 - 889083


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab53 1/2
Lunghezza interna1358 mm
Lunghezza esterna1398 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1398 mm
7,47 IVA esclusa
/ Unità
9,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione