888969-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4089LI B4130 B161/B4130 - 888969

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B161/B4130 - 888969
Rubix:999220630072801
Produttore:888969
EAN:3660338415227
888969-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4089LI B4130 B161/B4130 - 888969

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab161
Lunghezza interna4089 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888969-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4089LI B4130 B161/B4130 - 888969


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab161
Lunghezza interna4089 mm
Lunghezza esterna4130 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4130 mm
7,57 IVA esclusa
/ Unità
9,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione