888888-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1651LI A1690 A65/A1690 - 888888

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A65/A1690 - 888888
Rubix:999220630072720
Produttore:888888
EAN:3660338414411
888888-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1651LI A1690 A65/A1690  - 888888

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa65
Lunghezza interna1651 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888888-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1651LI A1690 A65/A1690 - 888888


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa65
Lunghezza interna1651 mm
Lunghezza esterna1690 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1690 mm
Materialesbr
11,63 IVA esclusa
/ Unità
14,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore