888800-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3657LI A3690 A144/A3690 - 888800

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A144/A3690 - 888800
Rubix:999220630072632
Produttore:888800
EAN:3660338413537
888800-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3657LI A3690 A144/A3690 - 888800

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa144
Lunghezza interna3657 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888800-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3657LI A3690 A144/A3690 - 888800


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa144
Lunghezza interna3657 mm
Lunghezza esterna3690 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3690 mm
24,82 IVA esclusa
/ Unità
30,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione