CINGHIA C 72 22 X 1829 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 1829
Rubix:160000000547361
Produttore:1627440
EAN:4014486037456
CINGHIA C 72 22 X 1829 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac72
Lunghezza interna1829 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 72 22 X 1829 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso593 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac72
Lunghezza interna1829 mm
Lunghezza esterna1917 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento1887 mm
Codice doganale40103400
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione