888795-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3302LI A3332 A130/A3332 - 888795

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A130/A3332 - 888795
Rubix:999220630072627
Produttore:888795
EAN:3660338413483
888795-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3302LI A3332 A130/A3332 - 888795

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa130
Lunghezza interna3302 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888795-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X3302LI A3332 A130/A3332 - 888795


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa130
Lunghezza interna3302 mm
Lunghezza esterna3332 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento3332 mm
22,22 IVA esclusa
/ Unità
27,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione