CINGHIA A 32 1/2 13 X 825 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 825
Rubix:160000000547038
Produttore:1658951
EAN:4014486032697
CINGHIA A 32 1/2 13 X 825 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 32 1/2 13 X 825 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x61x61 mm
Peso90 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa32 1/2
Lunghezza interna825 mm
Lunghezza esterna875 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento855 mm
Codice doganale40103200
7,01 IVA esclusa
/ Unità
8,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione