CINGHIA TRAPEZIA A 65 - 13X8X1651LI A65

PROROPE® cinghie trapezoidali A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Pro-Rope:A65
Rubix:160000000458450
Produttore:A65
CINGHIA TRAPEZIA A 65 - 13X8X1651LI A65
Riepilogo info tecniche
Profiloa/13
Lunghezza interna1651 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA TRAPEZIA A 65 - 13X8X1651LI A65


Le cinghie trapezoidali lisce e dentellate PROROPE®vengono prodotterispettando le normative DIN2215 e ISO4184.

In fase costruttiva particolare attenzione viene data alla qualità e alle dimensioni dei trefoli interni i quali, essendo costruiti in poliestere di alta qualità, garantiscono alla cinghia elevate prestazioni ed un basso rischio di allungamento.

Punti di forza

∙ Resistenza a temperature variabili da -50°c a +80°C
∙ Conduttività elettrica inesistente
∙ Anti olio e anti grasso
∙ Lunghezza stabile nel tempo
∙ Sviluppo costante
∙ Certificazione dell’American Petroleum Institute (API)

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Lunghezza interna1651 mm
Altezza8 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,55 IVA esclusa
/ Unità
10,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione