889030-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X838LI B880 B33/B880 - 889030

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B33/B880 - 889030
Rubix:999220630072862
Produttore:889030
EAN:3660338415838
889030-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X838LI B880 B33/B880   - 889030

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab33
Lunghezza interna838 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889030-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X838LI B880 B33/B880 - 889030


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab33
Lunghezza interna838 mm
Lunghezza esterna880 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento880 mm
Materialesbr
9,03 IVA esclusa
/ Unità
11,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore