889075-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1219LI B1260 B48/B1260 - 889075

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B48/B1260 - 889075
Rubix:999220630072907
Produttore:889075
EAN:3660338416286
889075-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1219LI B1260 B48/B1260  - 889075

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab48
Lunghezza interna1219 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889075-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1219LI B1260 B48/B1260 - 889075


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab48
Lunghezza interna1219 mm
Lunghezza esterna1260 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1260 mm
Materialesbr
12,68 IVA esclusa
/ Unità
15,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore