CINGHIA C 136 22 X 3450 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 3450
Rubix:160000000547418
Produttore:1506209
EAN:4014486037968
CINGHIA C 136 22 X 3450 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac136
Lunghezza interna3450 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 136 22 X 3450 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)59x322x322 mm
Peso1118 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac136
Lunghezza interna3450 mm
Lunghezza esterna3538 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento3508 mm
Codice doganale40103900
48,62 IVA esclusa
/ Unità
59,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione