889109-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1828LI B1870 B72/B1870 - 889109

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B72/B1870 - 889109
Rubix:999220630072941
Produttore:889109
EAN:3660338416620
889109-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1828LI B1870 B72/B1870  - 889109

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab72
Lunghezza interna1828 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889109-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1828LI B1870 B72/B1870 - 889109


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab72
Lunghezza interna1828 mm
Lunghezza esterna1870 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento1870 mm
Materialesbr
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore