890059-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5325LI D5400 D210/D5400 - 890059

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D210/D5400 - 890059
Rubix:999220630073871
Produttore:890059
EAN:3660338426124
890059-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5325LI D5400 D210/D5400  - 890059

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad210
Lunghezza interna5325 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890059-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X5325LI D5400 D210/D5400 - 890059


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad210
Lunghezza interna5325 mm
Lunghezza esterna5400 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento5400 mm
Materialesbr
133,46 IVA esclusa
/ Unità
162,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione