888937-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2921LI B2960 B115/B2960 - 888937

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B115/B2960 - 888937
Rubix:999220630072769
Produttore:888937
EAN:3660338414909
888937-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2921LI B2960 B115/B2960 - 888937

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab115
Lunghezza interna2921 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888937-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2921LI B2960 B115/B2960 - 888937


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab115
Lunghezza interna2921 mm
Lunghezza esterna2960 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2960 mm
28,87 IVA esclusa
/ Unità
35,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione