890020-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1016LI Z1040 Z40/Z1040 - 890020

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z40/Z1040 - 890020
Rubix:999220630073832
Produttore:890020
EAN:3660338425738
890020-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1016LI Z1040 Z40/Z1040  - 890020

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz40
Lunghezza interna1016 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890020-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X1016LI Z1040 Z40/Z1040 - 890020


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz40
Lunghezza interna1016 mm
Lunghezza esterna1040 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
8,97 IVA esclusa
/ Unità
10,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore