889158-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3048LI C3100 C120/C3100 - 889158

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874499
Mecaline:C120/C3100 - 889158
Rubix:999220630072990
Produttore:889158
EAN:3660338417115
889158-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3048LI C3100 C120/C3100 - 889158

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac120
Lunghezza interna3048 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889158-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X3048LI C3100 C120/C3100 - 889158


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac120
Lunghezza interna3048 mm
Lunghezza di orientamento3100 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza esterna3100 mm
Materialesbr
€ 42,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore