9620-60480 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z48 10X1223LI Z1245 LD DELTA C
Delta Classic Z
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:Z48 10x1223Li Z1245 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457374
Produttore:962060480
EAN:5414465288050


Riepilogo info tecniche
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z48 |
| Lunghezza interna | 1223 mm |
Dettagli del prodotto : 9620-60480 CINGHIA TRAPEZOIDALE Z48 10X1223LI Z1245 LD DELTA C
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | z/10 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | z48 |
| Lunghezza interna | 1223 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1245 mm |
| Larghezza superiore | 10 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Lunghezza esterna | 1264 mm |
| Sezione | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione