9623-62700 CINGHIA TRAPEZOIDALE C270 22X6852LI C6910 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C270 22x6852Li C6910 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457741
Produttore:962362700
EAN:5414465307485


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c270 |
| Lunghezza interna | 6852 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62700 CINGHIA TRAPEZOIDALE C270 22X6852LI C6910 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c270 |
| Lunghezza interna | 6852 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6910 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 6952 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione