888837-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X863LI A890 A34/A890 - 888837

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A34/A890 - 888837
Rubix:999220630072669
Produttore:888837
EAN:3660338413902
888837-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X863LI A890 A34/A890   - 888837

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa34
Lunghezza interna863 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888837-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X863LI A890 A34/A890 - 888837


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa34
Lunghezza interna863 mm
Lunghezza esterna890 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento890 mm
Materialesbr
7,20 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore