888928-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2667LI B2710 B105/B2710 - 888928
Cinghia V classica sezione B
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874298
Mecaline:B105/B2710 - 888928
Rubix:999220630072760
Produttore:888928
EAN:3660338414817


Riepilogo info tecniche
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b105 |
| Lunghezza interna | 2667 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888928-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2667LI B2710 B105/B2710 - 888928
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | b/17 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | b105 |
| Lunghezza interna | 2667 mm |
| Lunghezza esterna | 2710 mm |
| Larghezza superiore | 17 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2710 mm |
| Materiale | sbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore