889185-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4394LI C4450 C173/C4450 - 889185

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C173/C4450 - 889185
Rubix:999220630073017
Produttore:889185
EAN:3660338417382
889185-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4394LI C4450 C173/C4450 - 889185

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac173
Lunghezza interna4394 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889185-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X4394LI C4450 C173/C4450 - 889185


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac173
Lunghezza interna4394 mm
Lunghezza esterna4450 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento4450 mm
Materialesbr
58,46 IVA esclusa
/ Unità
71,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore