889985-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X603LI Z626 Z23.3/4/Z626 - 889985

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z23.3/4/Z626 - 889985
Rubix:999220630073797
Produttore:889985
EAN:3660338425387
889985-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X603LI Z626 Z23.3/4/Z626  - 889985

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23 3/4
Lunghezza interna603 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889985-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X603LI Z626 Z23.3/4/Z626 - 889985


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz23 3/4
Lunghezza interna603 mm
Lunghezza esterna626 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
1,09 IVA esclusa
/ Unità
1,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione