CINGHIA C 200 22 X 5080 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 5080
Rubix:160000000547447
Produttore:1692129
EAN:4014486545609
CINGHIA C 200 22 X 5080 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac200
Lunghezza interna5080 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 200 22 X 5080 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1646 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac200
Lunghezza interna5080 mm
Lunghezza esterna5168 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento5138 mm
Codice doganale40103900
71,29 IVA esclusa
/ Unità
86,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione