CINGHIA A 116 13 X 2946 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 2946
Rubix:160000000547129
Produttore:1787529
EAN:4014486033595
CINGHIA A 116 13 X 2946 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa116
Lunghezza interna2946 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 116 13 X 2946 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso321 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa116
Lunghezza interna2946 mm
Lunghezza esterna2996 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento2976 mm
Codice doganale40103900
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione