889013-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X685LI B725 B27/B725 - 889013

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B27/B725 - 889013
Rubix:999220630072845
Produttore:889013
EAN:3660338415661
889013-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X685LI B725 B27/B725   - 889013

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab27
Lunghezza interna685 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889013-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X685LI B725 B27/B725 - 889013


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab27
Lunghezza interna685 mm
Lunghezza esterna725 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento725 mm
8,36 IVA esclusa
/ Unità
10,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione