888839-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X889LI A920 A35/A920 - 888839

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A35/A920 - 888839
Rubix:999220630072671
Produttore:888839
EAN:3660338413926
888839-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X889LI A920 A35/A920   - 888839

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa35
Lunghezza interna889 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888839-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X889LI A920 A35/A920 - 888839


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa35
Lunghezza interna889 mm
Lunghezza esterna920 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento920 mm
Materialesbr
7,20 IVA esclusa
/ Unità
8,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore