889268-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2082LI C2140 C82/C2140 - 889268

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C82/C2140 - 889268
Rubix:999220630073100
Produttore:889268
EAN:3660338418211
889268-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2082LI C2140 C82/C2140  - 889268

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac82
Lunghezza interna2082 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889268-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2082LI C2140 C82/C2140 - 889268


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac82
Lunghezza interna2082 mm
Lunghezza esterna2140 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2140 mm
29,46 IVA esclusa
/ Unità
35,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione