889223-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X9144LI C9202 C360/C9202 - 889223

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C360/C9202 - 889223
Rubix:999220630073055
Produttore:889223
EAN:3660338417764
889223-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X9144LI C9202 C360/C9202 - 889223

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac360
Lunghezza interna9144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889223-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X9144LI C9202 C360/C9202 - 889223


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac360
Lunghezza interna9144 mm
Lunghezza esterna9202 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento9202 mm
27,88 IVA esclusa
/ Unità
34,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione