889117-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2032LI B2070 B80/B2070 - 889117

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B80/B2070 - 889117
Rubix:999220630072949
Produttore:889117
EAN:3660338416705
889117-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2032LI B2070 B80/B2070  - 889117

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab80
Lunghezza interna2032 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889117-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2032LI B2070 B80/B2070 - 889117


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab80
Lunghezza interna2032 mm
Lunghezza esterna2070 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento2070 mm
Materialesbr
20,22 IVA esclusa
/ Unità
24,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore