888856-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1079LI A1110 A42.1/2/A1110 - 888856
Cinghia V classica sezione A
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:874085
Mecaline:A42.1/2/A1110 - 888856
Rubix:999220630072688
Produttore:888856
EAN:3660338414091


Riepilogo info tecniche
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a42 1/2 |
| Lunghezza interna | 1079 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 888856-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X1079LI A1110 A42.1/2/A1110 - 888856
Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt
Punti di forza
Temperatura di lavoro da -40 a +70°C
Applicazioni
Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | a/13 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | a42 1/2 |
| Lunghezza interna | 1079 mm |
| Lunghezza di orientamento | 1110 mm |
| Larghezza superiore | 13 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Lunghezza esterna | 1110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione