9623-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE C162 22X4112LI C4170 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C162 22x4112Li C4170 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457720
Produttore:962361620
EAN:5414465307218


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c162 |
| Lunghezza interna | 4112 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61620 CINGHIA TRAPEZOIDALE C162 22X4112LI C4170 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c162 |
| Lunghezza interna | 4112 mm |
| Lunghezza esterna | 4200 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 4170 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione