889267-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2057LI C2110 C81/C2110 - 889267

Cinghia V classica sezione C

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C81/C2110 - 889267
Rubix:999220630073099
Produttore:889267
EAN:3660338418204
889267-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2057LI C2110 C81/C2110  - 889267

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac81
Lunghezza interna2057 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889267-CINGHIA TRAPEZOIDALE C22X2057LI C2110 C81/C2110 - 889267


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Cintura avvolta

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloc/22
Designazione della cinghiac81
Lunghezza interna2057 mm
Lunghezza esterna2110 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento2110 mm
Materialesbr
28,13 IVA esclusa
/ Unità
34,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione