CINGHIA A 44 13 X 1120 VB

optibelt VB A/13

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:13 X 1120
Rubix:160000000547058
Produttore:1671743
EAN:4014486032895
CINGHIA A 44 13 X 1120 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa44
Lunghezza interna1120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA A 44 13 X 1120 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x83x83 mm
Peso122 g
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa44
Lunghezza interna1120 mm
Lunghezza esterna1170 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento1150 mm
Codice doganale40103200
8,57 IVA esclusa
/ Unità
10,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore