888814-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X596LI A630 A23.1/2/A630 - 888814

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A23.1/2/A630 - 888814
Rubix:999220630072646
Produttore:888814
EAN:3660338413674
888814-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X596LI A630 A23.1/2/A630  - 888814

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23 1/2
Lunghezza interna596 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888814-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X596LI A630 A23.1/2/A630 - 888814


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa23 1/2
Lunghezza interna596 mm
Lunghezza esterna630 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento630 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione