889122-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2120LI B2160 B83.1/2/B2160 - 889122

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874274
Mecaline:B83.1/2/B2160 - 889122
Rubix:999220630072954
Produttore:889122
EAN:3660338416750
889122-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2120LI B2160 B83.1/2/B2160 - 889122

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889122-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X2120LI B2160 B83.1/2/B2160 - 889122


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab83 1/2
Lunghezza interna2120 mm
Lunghezza di orientamento2160 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna2160 mm
€ 11,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore