888968-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4064LI B4110 B160/B4110 - 888968

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B160/B4110 - 888968
Rubix:999220630072800
Produttore:888968
EAN:3660338415210
888968-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4064LI B4110 B160/B4110 - 888968

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab160
Lunghezza interna4064 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888968-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4064LI B4110 B160/B4110 - 888968


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab160
Lunghezza interna4064 mm
Lunghezza esterna4110 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4110 mm
52,75 IVA esclusa
/ Unità
64,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione