889106-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1765LI B1810 B69.1/2/B1810 - 889106

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:874261
Mecaline:B69.1/2/B1810 - 889106
Rubix:999220630072938
Produttore:889106
EAN:3660338416590
889106-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1765LI B1810 B69.1/2/B1810 - 889106

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab69 1/2
Lunghezza interna1765 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 889106-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X1765LI B1810 B69.1/2/B1810 - 889106


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab69 1/2
Lunghezza interna1765 mm
Lunghezza di orientamento1810 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna1810 mm
€ 23,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione