9628-62550 CINGHIA TRAPEZOIDALE D255 32X6480LI D6555 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D255 32x6480Li D6555 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458090
Produttore:962862550
EAN:5414465358494


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d255 |
| Lunghezza interna | 6480 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-62550 CINGHIA TRAPEZOIDALE D255 32X6480LI D6555 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d255 |
| Lunghezza interna | 6480 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6555 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 6606 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione