CINGHIA D 270 32 X 6858 VB

optibelt VB D/32

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:32 X 6858
Rubix:160000000547535
Produttore:1576329
EAN:4014486044683
CINGHIA D 270 32 X 6858 VB

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad270
Lunghezza interna6858 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA D 270 32 X 6858 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4581 g
Profilod/32
Designazione della cinghiad270
Lunghezza interna6858 mm
Lunghezza esterna6984 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento6933 mm
Codice doganale40103900
186,60 IVA esclusa
/ Unità
227,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione