888978-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4572LI B4610 B180/B4610 - 888978

Cinghia V classica sezione B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:B180/B4610 - 888978
Rubix:999220630072810
Produttore:888978
EAN:3660338415319
888978-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4572LI B4610 B180/B4610 - 888978

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab180
Lunghezza interna4572 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888978-CINGHIA TRAPEZOIDALE B17X4572LI B4610 B180/B4610 - 888978


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab180
Lunghezza interna4572 mm
Lunghezza esterna4610 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza di orientamento4610 mm
Materialesbr
43,17 IVA esclusa
/ Unità
52,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore