890015-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X952LI Z975 Z37.1/2/Z975 - 890015

Cintura a V classica Sezione Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:Z37.1/2/Z975 - 890015
Rubix:999220630073827
Produttore:890015
EAN:3660338425684
890015-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X952LI Z975 Z37.1/2/Z975 - 890015

Riepilogo info tecniche

Profiloz/10
Designazione della cinghiaz37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 890015-CINGHIA TRAPEZOIDALE Z10X952LI Z975 Z37.1/2/Z975 - 890015


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Prodotto con mescola EPDM

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +120°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloz/10
Designazione della cinghiaz37 1/2
Lunghezza interna952 mm
Lunghezza esterna975 mm
Larghezza superiore10 mm
Altezza6 mm
Materialesbr
6,53 IVA esclusa
/ Unità
7,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione