888810-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X508LI A540 A20/A540 - 888810

Cinghia V classica sezione A

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:A20/A540 - 888810
Rubix:999220630072642
Produttore:888810
EAN:3660338413636
888810-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X508LI A540 A20/A540  - 888810

Riepilogo info tecniche

Profiloa/13
Designazione della cinghiaa20
Lunghezza interna508 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 888810-CINGHIA TRAPEZOIDALE A13X508LI A540 A20/A540 - 888810


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e alle norme antistatiche ISO 1813.
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloa/13
Designazione della cinghiaa20
Lunghezza interna508 mm
Lunghezza esterna540 mm
Larghezza superiore13 mm
Altezza8 mm
Lunghezza di orientamento540 mm
6,77 IVA esclusa
/ Unità
8,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione