887655-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3620LI D3682 D142.1/2E

Cinghia a V classica Sezione D

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:D142.1/2E - 887655
Rubix:999210818053124
Produttore:887655
EAN:3660338410482
887655-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3620LI D3682 D142.1/2E

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad142
Lunghezza interna3620 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887655-CINGHIA TRAPEZOIDALE D32X3620LI D3682 D142.1/2E


Tutti i nastri Mecaline sono prodotti secondo i più alti standard industriali e sono conformi alle specifiche ISO, DIN e BS e antistatici secondo la norma ISO 1813, Sezioni classiche disponibili in Z, A, B, C e D
Wrapped Belt

Punti di forza

Temperatura di lavoro da -40 a +70°C

Applicazioni

Applicazioni di trasmissione di potenza tramite cinghia e puleggia

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad142
Lunghezza interna3620 mm
Lunghezza esterna3682 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza20 mm
Lunghezza di orientamento3682 mm
Materialesbr
37,16 IVA esclusa
/ Unità
45,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione