CINGHIA C 255 22 X 6477 VB

optibelt VB C/22

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Optibelt:22 X 6477
Rubix:999181000063527
Produttore:1793581
EAN:4014486546187
CINGHIA C 255 22 X 6477 VB

Riepilogo info tecniche

Profiloc/22
Designazione della cinghiac255
Lunghezza interna6477 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CINGHIA C 255 22 X 6477 VB


optibelt VB S=C PLUS Cinghia trapezoidale classica DIN 2215 La cinghia trapezoidale optibelt VB è un classico tra le cinghie dentate grazie alle sue svariate possibilità di utilizzo. Le sue qualità la trasformano in un feltro nelle trasmissioni difficili nell'ingegneria meccanica agricola come anche nelle soluzioni di trasmissione straordinarie, come p. es. in trasmissioni a basso costo nell'ingegneria meccanica. Le cinghie dentate classiche optibelt VB sono S=C PLUS e quindi possono essere usate in serie senza ulteriori misurazioni. Eccellente affidabilità operativa Caratteristiche di funzionamento ottimalianche trasmissione di potenzastruttura di rivestimento resistente alle abrasionivarie costruzioni specialiapplicazione universaleCome classico tra le cinghie trapezoidali la optibelt VB trova molti impieghi nell'ingegneria meccanica generale e anche nelle trasmissioni speciali. Esempi di applicazioniingegneria meccanica – frantumatori, pressemacchinari edili – impianti di miscelazionemacchine agricole – mietitrebbiatrici, presse, trinciapaglia apparecchiature per orticoltura – falciatrici, scarificatori

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2099 g
Profiloc/22
Designazione della cinghiac255
Lunghezza interna6477 mm
Lunghezza esterna6565 mm
Larghezza superiore22 mm
Altezza14 mm
Lunghezza di orientamento6535 mm
Codice doganale40103900
104,41 IVA esclusa
/ Unità
127,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione